Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftbox A4 Pappe grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftbox A4 Pappe grün
Heftbox A4 Pappe grün
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2130905
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     21309-05
EAN/GTIN:
     4009212016515
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Heftbox Basic Colours A4
  • 3 Innenklappen
  • mit Gummizugverschluss
  • Farbe: grün
  • 335x245x40 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
245 mm
Farbe:
grün
Farbname:
grün
für Format:
A4
Höhe:
335 mm
Marke:
Pagna
Material:
Pappe
Rückenbreite:
40 mm
Verschluss:
Gummizug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
7
€ 5,87*
ab € 2,89*
€ 5,09*
€ 5,50*
ab € 2,39*
€ 5,09*
1 Tag
22
€ 5,49*
ab € 3,48*
€ 5,95*
2 Tage
11
€ 4,99*
ab € 3,97*
€ 6,78*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
21309-01
ab € 2,37*
Ähnlich
Pagna
21309-03
ab € 2,39*
Ähnlich
Pagna
21309-04
ab € 2,40*
Ähnlich
Pagna
21309-06
ab € 2,39*
Ähnlich
Pagna
21309-01
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.