Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftbox A4 Pappe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftbox A4 Pappe schwarz
Heftbox A4 Pappe schwarz
Heftbox A4 Pappe schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2130901
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     21309-01
EAN/GTIN:
     4009212016492
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
  • Heftbox Basic Colours A4
  • 3 Innenklappen
  • mit Gummizugverschluss
  • Farbe: schwarz
  • 335x245x40 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
245 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Höhe:
335 mm
Marke:
Pagna
Material:
Pappe
Rückenbreite:
40 mm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, pagna heftbox a4, heft-box a4, heft box, 21309, Heft, Heft-Sammelbox, Heftmappe, Heftsammelbox, Sammelbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
21309-01
ab € 2,39*
Ähnlich
Pagna
21309-03
ab € 2,38*
Ähnlich
Pagna
21309-04
ab € 2,38*
Ähnlich
Pagna
21309-05
ab € 2,39*
Ähnlich
Pagna
21309-06
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.