Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftbox A4 Pappe farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftbox A4 Pappe farbig sortiert
Heftbox A4 Pappe farbig sortiert
Heftbox A4 Pappe farbig sortiert
Heftbox A4 Pappe farbig sortiert
Heftbox A4 Pappe farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2130900
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     21309-00
EAN/GTIN:
     4009212016485
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
  • Heftbox Basic Colours A4
  • 3 Innenklappen
  • mit Gummizugverschluss
  • farbig sortiert
  • 335x245x40 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
245 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
für Format:
A4
Höhe:
335 mm
Marke:
Pagna
Material:
Pappe
Rückenbreite:
40 mm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, pagna heftbox a4, heft-box a4, heft box, 21309, Heft, Heft-Sammelbox, Heftmappe, Heftsammelbox, Sammelbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,81004*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,96834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,37*
€ 34,9503
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,43004*
€ 33,83175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,18*
€ 32,3442
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,36002*
€ 30,17842
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,56004*
€ 29,22645
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,81004*
€ 28,33395
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
21309-01
ab € 3,15*
Ähnlich
Pagna
21309-03
ab € 3,15*
Ähnlich
Pagna
21309-04
ab € 3,15*
Ähnlich
Pagna
21309-05
ab € 3,15*
Ähnlich
Pagna
21309-06
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.