Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralalbum 24x25cm 50 Seiten Ways Toskana


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralalbum 24x25cm 50 Seiten Ways Toskana
Spiralalbum 24x25cm 50 Seiten Ways Toskana
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN1217310
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     12173-10
EAN/GTIN:
     4009212050021
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • Spiralalbum Ways
  • Grauer Leineneinband mit quadratischer Karte, Karte mit Fotodruck Toskana
  • Mit 50 schwarzen Seiten
  • Größe (B x H): 24 x 25 cm
  • Farbe Einband: Grau
  • Farbe Motiv: Schwarz-Weiß Druck
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
50
Art der Bindung:
Spiralbindung
Breite:
240 mm
Farbe der Blätter:
weiß
Farbname:
mehrfarbig
Höhe:
250 mm
Marke:
Pagna
Motiv:
Ways Toskana
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, pagna foto-album, foto album, fotoalbum spiralbindung, 12173, Album, Bilderalbum, Fotobuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.