Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#OLYM6008 Herst.-Nr.: 6008 EAN/GTIN: 4030152060085 |
| | |
|
| | |
| - GSM-Alarmanlage (868 MHz)
- Integrierte Telefonwähleinheit
- Bis zu 6 Rufnummern programmierbar
- Einfache Installation
- Fernzugriff per Smartphone für das Ein- / Ausschalten und zur Überprüfung des aktuellen Status
- Akustischer Alarm über eingebaute Sirene (110 dB)
- Moderne Funkschnittstelle Bluetooth 4.0
- Alarm-Modus und Zuhause-Modus
- Statusanzeige über LED
- Einfache Einbindung von bis zu 64 Sensoren (z. B. Bewegungsmelder, Wassersensor, weitere Fernbedienung etc.) möglich
- Eingebauter Akku als Notstromversorgung
- Systemvoraussetzungen: Smartphone und Tablet ab Bluetooth 4.0 in Verbindung mit dem Betriebssystem ab Android 5.0 oder ab iOS 8.0
Weitere Informationen: | | Breite: | 150 mm | Bruttogewicht: | 0.5 kg | Einsatzzweck: | Überwachung | Farbe: | weiß | Höhe: | 150 mm | Marke: | Olympia | Packungsinhalt: | 1x Basis, 1x Fernbedienung, 1x Tür-/Fensterkontakt, Bedienungsanleitung, 2x Batterie 1,5V AAA, 1x Kn | Tiefe: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 16,62* | € 23,22* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 17,63* | € 24,54* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 51,41* | € 67,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|