Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alarmanlage Prohome 8791 WLAN/GSM weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alarmanlage Prohome 8791 WLAN/GSM weiß
Alarmanlage Prohome 8791 WLAN/GSM weiß
Alarmanlage Prohome 8791 WLAN/GSM weiß
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM6007
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     6007
EAN/GTIN:
     4030152060078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
  • Funk-Alarmsystem mit WLAN/GSM und Smart Home Funktionen
  • Internetverbindung über WLAN
  • WLAN 802.11 g/b, WEP&WPA2 Verschlüsselung
  • Sensoren und Funktionen per APP steuerbar
  • Integrierte GSM-Telefonwähleinheit (Quad-Band)
  • Großes beleuchtetes LC-Display mit je 13-stelliger numerischer und alphanumerischer Anzeige
  • Bedienung über hintergrundbeleuchtete -Touch--Eingabefeld
  • Freisprechen / Raumüberwachung an der Basiseinheit
  • Akustischer Alarm über eingebaute Sirene
  • Alarmbenachrichtigung auf externe Telefone programmierbar
  • Telefonischer Alarm mit automatischer Ansagefunktion
  • Bis zu 10 Alarmrufnummern und 1 Notrufnummer (SOS) programmierbar
  • Warnung bei niedrigem Ladezustand der Batterien der Sensoren
  • Stromausfallsicherung in der Basiseinheit
  • Alarm-Modus - Lautloser Modus, Zuhause Modus, Unscharf Modus,
  • Raumüberwachung, Freisprechen von externen Telefonen ein-/ausschaltbar
  • Wandbefestigung möglich
  • Ausbaufähig für den Betrieb von bis zu max. 64 Sensoren
  • (max. 16 pro Sensortyp)
  • Erweiterbar für die Verwendung und Einsatz von IP-Kameras, Heizthermostaten, elektrische Schalter, etc.
  • Einfache Einbindung der optionalen Sensoren im Plug & Play-Verfahren
Weitere Informationen:
Breite:
185 mm
Bruttogewicht:
2.17 kg
Einsatzzweck:
Überwachung
Erkennungsmethode:
Bewegungsmelder
Farbe:
weiß
Höhe:
111 mm
Marke:
Olympia
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
1 Basiseinheit, 1 Netzadapter, 1 Fernbedienung, 2 Tür-/Fensterkontakte, 1 Bewegungsmelder, 1 Außensi
Tiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Funkaußensirene, Smart Home Alarmanlage, SmartHome Alarmanlage, olympia funkaussensirene, smart home alarmanlage, Alarmset, Einbruchmelder, Einbruchsicherung, Fensterkontakt, Türkontakt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 164,36*
€ 196,89*
€ 6,78*
ab € 194,77*
€ 231,06*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 206,61*
€ 244,93*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 209,96*
€ 249,22*
Frei Haus
ab € 212,86*
€ 253,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,93*
€ 291,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,31*
€ 283,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,23*
€ 269,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,77*
€ 260,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 218,76*
€ 260,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,61*
€ 245,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5912
ab € 8,31*
Zubehör
Olympia
5915
ab € 9,15*
Zubehör
Olympia
5964
ab € 26,78*
Zubehör
Olympia
6101
ab € 16,54*
Zubehör
Olympia
6102
ab € 11,76*
Zubehör
Olympia
6103
ab € 24,86*
Zubehör
Olympia
6104
ab € 21,23*
Zubehör
Olympia
6105
ab € 14,01*
Zubehör
Olympia
6106
ab € 16,49*
Zubehör
Olympia
6108
ab € 20,63*
Zubehör
Olympia
6109
ab € 24,73*
Zubehör
Olympia
6110
ab € 18,57*
Zubehör
Olympia
6115
ab € 42,60*
Zubehör
Olympia
6116
ab € 24,80*
Zubehör
Olympia
6120
ab € 21,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.