Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alarmanlage Prohome 8762 WLAN/GSM weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alarmanlage Prohome 8762 WLAN/GSM weiß
Alarmanlage Prohome 8762 WLAN/GSM weiß
Alarmanlage Prohome 8762 WLAN/GSM weiß
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM6006
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     6006
EAN/GTIN:
     4030152060061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
  • Funk-Alarmsystem mit WLAN/GSM und Smart Home Funktionen
  • Internetverbindung über WLAN
  • WLAN 802.11 g/b, WEP&WPA2 Verschlüsselung
  • Sensoren und Funktionen per APP steuerbar
  • Integrierte GSM-Telefonwähleinheit (Quad-Band)
  • Großes beleuchtetes LC-Display mit je 13-stelliger numerischer und alphanumerischer Anzeige
  • Bedienung über hintergrundbeleuchtete -Touch--Eingabefeld
  • Freisprechen / Raumüberwachung an der Basiseinheit
  • Akustischer Alarm über eingebaute Sirene
  • Alarmbenachrichtigung auf externe Telefone programmierbar
  • Telefonischer Alarm mit automatischer Ansagefunktion
  • Bis zu 10 Alarmrufnummern und 1 Notrufnummer (SOS) programmierbar
  • Warnung bei niedrigem Ladezustand der Batterien der Sensoren
  • Stromausfallsicherung in der Basiseinheit
  • Alarm-Modus - Lautloser Modus, Zuhause Modus, Unscharf Modus,
  • Raumüberwachung, Freisprechen von externen Telefonen ein-/ausschaltbar
  • Wandbefestigung möglich
  • Ausbaufähig für den Betrieb von bis zu max. 64 Sensoren
  • (max. 16 pro Sensortyp)
  • Erweiterbar für die Verwendung und Einsatz von IP-Kameras, Heizthermostaten, elektrische Schalter, etc.
  • Einfache Einbindung der optionalen Sensoren im Plug & Play-Verfahren
Weitere Informationen:
Breite:
185 mm
Bruttogewicht:
1.345 kg
Einsatzzweck:
Überwachung
Erkennungsmethode:
Bewegungsmelder
Farbe:
weiß
Höhe:
111 mm
Marke:
Olympia
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
1 Basiseinheit, 1 Netzadapter, 1 Fernbedienung, 4 Tür-/Fensterkontakte, 1 Bewegungsmelder, 1 Schalt-
Tiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Smart Home Alarmanlage, SmartHome Alarmanlage, olympia alarmanlage, smart home alarmanlage, Alarmset, Einbruchmelder, Einbruchsicherung, Fensterkontakt, Türkontakt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 109,63*
€ 136,99*
€ 3,50*
ab € 116,99*
€ 148,10*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 124,63*
€ 154,80*
€ 6,78*
ab € 130,46*
€ 161,97*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 139,20*
€ 171,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,51*
€ 204,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,34*
€ 199,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,00*
€ 184,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 154,99*
€ 184,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,20*
€ 165,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5912
ab € 8,31*
Zubehör
Olympia
5915
ab € 9,15*
Zubehör
Olympia
5964
ab € 27,00*
Zubehör
Olympia
6101
ab € 16,54*
Zubehör
Olympia
6102
ab € 11,76*
Zubehör
Olympia
6103
ab € 24,89*
Zubehör
Olympia
6104
ab € 21,20*
Zubehör
Olympia
6105
ab € 14,04*
Zubehör
Olympia
6106
ab € 16,42*
Zubehör
Olympia
6108
ab € 20,77*
Zubehör
Olympia
6109
ab € 24,67*
Zubehör
Olympia
6110
ab € 18,58*
Zubehör
Olympia
6115
ab € 42,54*
Zubehör
Olympia
6116
ab € 24,77*
Zubehör
Olympia
6120
ab € 21,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.