Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter PS 55 CC Partikelschnitt 4x40mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter PS 55 CC Partikelschnitt 4x40mm schwarz
Aktenvernichter PS 55 CC Partikelschnitt 4x40mm schwarz
Aktenvernichter PS 55 CC Partikelschnitt 4x40mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM2712
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     2712
EAN/GTIN:
     4030152027125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Schneideart: Partikelschnitt
  • Kapazität pro Schneidevorgang: bis zu 10 Blätter 80g/qm-Papier gleichzeitig oder einer Kreditkarte
  • entstehende Schneidereste: bei Papier und Karte 4 x 40 mm Partikel
  • Sicherheitsstufe P4 nach DIN 66399
  • Qualitätsstahlschneidewerk
  • Antriebsmotor mit Überhitzungsschutz
  • Automatische Start- und Stoppfunktion
  • Wahlschalter für Aus, Automatik und Rücklauf
  • Auffangbehälter mit Sichtfenster für die Schnittreste
  • Mit Tragegriffen
  • Eingabebreite des Papierschneidewerks: bis zu 220 mm, zuklappbar
  • Volumen des Auffang-/ Sammelbehälters: 21 L
  • Geräusch: max. 73 - 75 dB
  • Geschwindigkeit: 2 m/Min
  • Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Auffangbehältervolumen:
21 l
Breite:
320 mm
Bruttogewicht:
5.1 kg
CD-Vernichtung:
nein
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
220 mm
Einsatzort:
Privatbereich
Farbe:
schwarz
Feinstaubfilter vorhanden:
nein
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
5.1 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
75 dB
Höhe:
483 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
Olympia
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
40 mm
Schneidgeschwindigkeit:
0.033 m/s
Schneidleistung:
10 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4 mm
Schnittgröße:
4x40 mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-4
Tiefe:
202 mm
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, olympia aktenvernichter partikel, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, Heimaktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Medienaktenvernichter, Papieraktenvernichter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 51,95*
€ 68,09*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 54,34*
€ 71,23*
€ 6,78*
ab € 54,87*
€ 71,88*
€ 4,00*
ab € 56,20*
€ 73,25*
€ 5,95*
ab € 56,39*
€ 73,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
2709
ab € 33,48*
Zubehör
Olympia
2708
ab € 33,52*
Zubehör
Olympia
2710
ab € 36,12*
Zubehör
Olympia
2711
ab € 35,97*
Zubehör
Olympia
2713
ab € 52,00*
Zubehör
Olympia
9130
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.