Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#OLIVB0534 Herst.-Nr.: B0534 EAN/GTIN: 8020334285166 |
| |
|
| | |
| Olivetti Toner yellow d-Color MF-25/MF-25+,12.000 S. Weitere Informationen: | | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | gelb | Farbname: | yellow | Marke: | Olivetti | max. Anzahl der Druckseiten: | 12000 | Originalzubehör: | ja | Typbezeichnung: | B0534 |
Kompatible Geräte: | | Olivetti: | D-Color MF 25; D-Color MF 25 Plus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Olivetti, Toner Cartridge Olivetti, Toner Olivetti, Tonerkartusche Olivetti, Tonerkassette Olivetti, olivetti lasertoner, lasertoner, Druckkassette, Patrone, Toner-Patrone, Tonercartridge |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 52,49* | € 71,84* | | | | | 16 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 54,25* | € 71,84* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 59,82* | € 78,67* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 61,62* | € 80,98* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 63,25* | € 83,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|