Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Original Oki 44250717 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Original Oki 44250717 gelb
Toner Original Oki 44250717 gelb
Artikel-Nr.:
     467-#OKI_44250717
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44250717
EAN/GTIN:
     5031713044857
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
OKI Toner yellow C110 1.500 Seiten
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.54 kg
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
gelb
Farbname:
yellow
Marke:
OKI
max. Anzahl der Druckseiten:
1500
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
44250717

Kompatible Geräte:
OKI:
C 110; C 130 N; MC 160 N
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,87*
€ 101,97*
€ 3,50*
ab € 86,24*
€ 111,14*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 86,12*
€ 111,15*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 86,59*
€ 111,68*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 88,64*
€ 113,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
44250718
ab € 84,92*
Zubehör
OKI
44250719
ab € 42,10*
Zubehör
OKI
44250721
ab € 98,55*
Zubehör
OKI
44250722
ab € 65,73*
Zubehör
OKI
44250723
ab € 54,23*
Zubehör
OKI
44250724
ab € 85,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.