Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell erhöht 1 Etage 85,5x60,5cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell erhöht 1 Etage 85,5x60,5cm silber
Fahrgestell erhöht 1 Etage 85,5x60,5cm silber
Artikel-Nr.:
     467-#NYBE24185836
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     24 18 58 36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell für Behälter
fahrgestell für behälter
  • Die Kästen gelangen in eine ideale, ergonomische Höhe zum anheben oder aufstellen und sorgen damit für einen komfortablen Arbeitsplatz
  • Höchstbelastung 300 kg
  • Vier Lenkrollen mit grauer elastischer 100x35-mm-Gummilauffläche und Kugellagernabe
Weitere Informationen:
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Etagen:
1
Breite:
605 mm
Etagenbreite:
60.5 cm
Farbe:
silber
Handgriff:
nein
Höhe:
460 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
855 mm
Marke:
Helge Nyberg
Material:
Metall
max. Traglast:
300 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrwagen, Transportroller, Transportwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 243,31*
€ 285,68*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 242,76*
€ 285,69*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,69*
€ 339,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,93*
€ 335,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,91*
€ 331,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,97*
€ 327,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 274,96*
€ 327,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,76*
€ 288,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.