Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen exclusic 2 Etagen 62x42,5cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürowagen exclusic 2 Etagen 62x42,5cm silber
Bürowagen exclusic 2 Etagen 62x42,5cm silber
Artikel-Nr.:
     467-#NYBE24119510
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     24 11 95 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
  • Stativ aus Verchromte 22-mm-Rohre mit abgerundeten Ecken
  • Stirnseitengitter aus 3 mm starkem Draht mit einer Maschengröße von 50x100 mm
  • Seitengitter aus 2,5 mm starkem Draht mit einer Maschengröße von 35x35 mm
  • Fahrhandgriff aus glanzverzinktem 22-mm-Rohr mit Kunststoffüberzug an den Griff-Flächen
  • Verchromtes Etagenrandprofil 25x20 mm
  • Die Etagenböden haben eine Stärke von 12 mm, sind wendbar, langlebig und hellgrau laminiert
  • Stufenlos höhenverstellbar
  • Die obere Etage ist mit einer Gitterzarge ausgestattet
  • Höchstbelastung 200 kg
  • Vier Lenkrollen mit grauer 125x32-mm-Gummilauffläche und Kugellagernabe
Weitere Informationen:
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Etagen:
2
Breite:
460 mm
Bruttogewicht:
22 kg
Etagenbreite:
42.5 cm
Farbe:
silber
Handgriff:
ja
Höhe:
940 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
800 mm
Marke:
Helge Nyberg
Material:
Metall
max. Traglast:
200 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,06*
€ 483,78*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 403,52*
€ 483,79*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,79*
€ 575,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,66*
€ 561,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,66*
€ 532,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,35*
€ 506,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 425,33*
€ 506,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,52*
€ 480,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.