| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#NOBO37639004 Herst.-Nr.: 37639004 EAN/GTIN: 5016812390043 |
| |
|
| | |
| - Nobo Korkpinnwand
- Strapazierfähig und haltbar
- Montage im Quer-oder Hochformat möglich
- Für die Verwendung von Pinnwandnadeln
- Verdeckte Aufhängung
- Lieferung inklusive Montageset
- Oberfläche/Material: gepresster Naturkork
- Rahmen: Eichenholzfurnier
- Format: 1200 x 900 mm
- Farbe: kork
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Strapazierfähig und haltbar. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Verdeckte Aufhängung. | Farbe: | braun | Farbname: | kork | Marke: | Nobo | Produktbreite: | 120 cm | Produkthöhe: | 90 cm | Rahmenfarbe: | braun | Rahmenmaterial: | Holz | Tafelfarbe: | braun | Tafelfläche: | Kork |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinntafel kork 180 x 90 cm, pinboard, pinboard kork, Korkboard, Pinnboard, Tafel |
| | |
| |