Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastafel Diamond magnetisch mit abgerundeten Ecken 1264x711mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glastafel Diamond magnetisch mit abgerundeten Ecken 1264x711mm weiß
Glastafel Diamond magnetisch mit abgerundeten Ecken 1264x711mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO1905192
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905192
EAN/GTIN:
     5028252502122
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
  • Nobo Glastafel Diamond, magnetisch
  • Mit abgerundeten Ecken
  • Drei Mal leichter zu reinigen durch eine extrem glatte Oberfläche
  • Überragende Löscheigenschaften
  • Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen
  • Aufhängung nicht sichtbar
  • Mit verdeckter Stifteablage aus Aluminium über die gesamte Länge
  • Lieferung inklusive Montageset, Marker und einem Satz extra starker Glasmagnete
  • Reinigung: trocken/feucht
  • Oberfläche/Material: magnetisch gehärtetes Sicherheitsglas
  • Rahmen: rahmenlos
  • Format: 1264 x 711 mm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Mit abgerundeten Ecken. Drei Mal leichter zu reinigen durch eine extrem glatte Oberfläche. Aufhängung nicht sichtbar. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium.
Farbe:
weiß
Marke:
Nobo
Material:
Glas
Produktbreite:
126.4 cm
Produkthöhe:
71.1 cm
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet-board glas, magnet board, leitz magnetwand, board, Glas, Glas-Magnetbord, Glas-Magnettafel, Glasmagnetboard, GlasMagnetbord, GlasMagnettafel, Glastafel, Magnet, Magnet-board, Magnet-Pinwand, Magnet-wand, Magnetafel, Magnetboards, Magnetbord, Magnetische, MagnetPinwand, N, Pinwand, wand
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,74*
€ 194,02*
€ 4,50*
ab € 155,71*
€ 194,03*
€ 5,50*
ab € 164,22*
€ 210,00*
€ 2,95*
ab € 171,22*
€ 215,79*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 196,69*
€ 248,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,10*
€ 295,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,67*
€ 292,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,99*
€ 266,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,93*
€ 249,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 204,07*
€ 242,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,69*
€ 234,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905183
ab € 46,80*
Zubehör
Nobo
1905189
ab € 136,56*
Zubehör
Nobo
1905190
ab € 305,68*
Zubehör
Nobo
1905186
ab € 305,94*
Zubehör
Nobo
41138302
ab € 434,31*
Zubehör
Nobo
41138303
ab € 620,17*
Zubehör
Nobo
AE6329
ab € 861,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.