Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#NOBO1903922 Herst.-Nr.: 1903922 EAN/GTIN: 5028252418133 |
| |
|
| | |
| - Nobo Korkpinnwand
- Strapazierfähig und haltbar
- Montage im Quer-oder Hochformat möglich
- Für die Verwendung von Pinnwandnadeln
- Verdeckte Aufhängung
- Lieferung inklusive Montageset
- Oberfläche/Material: gepresster Naturkork
- Rahmen: Holz, schwarz
- Format: 585 x 430 mm
- Farbe: kork
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Strapazierfähig und haltbar. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Verdeckte Aufhängung. | Farbe: | braun | Farbname: | kork | Marke: | Nobo | Produkthöhe: | 43 cm | Rahmenfarbe: | schwarz | Rahmenmaterial: | Holz | Tafelfarbe: | braun | Tafelfläche: | Kork |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinntafel kork 60x40cm, pinboard, pinboard kork, Korkboard, Pinnboard |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 4 | | € 5,87* | ab € 14,58* | € 16,50* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,82* | € 17,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|