Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#NERC1048890 Herst.-Nr.: 1048890 EAN/GTIN: 4012991000446 |
| |
|
| | |
| - Temperafarben
- 6 Farben
- pastös in Tuben a 19 ml
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.256 kg | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | 6 Farben | Füllmenge: | 114 ml | Marke: | Nerchau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lacufa malfarbe, malfarben, Farbkasten, Kasten, Künstler, Künstler-Farbkasten, Künstler-Temperafarbkasten, Künstlerfarbe, Künstlerfarbkasten, Künstlertemperafarbe, KünstlerTemperafarbkasten, Schul, Schul-Temperafarbe, Schultempera, Schultempera-Farbkasten, Schultemperafarbe, Schultemperafarbkasten, Tempera, Tempera-Farbkasten, Tempera-Kasten, Temperafarbe, Temperafarbkasten, Temperakasten, Temperapaste |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,73* | € 8,52* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,77* | € 8,60* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,26* | € 9,26* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 15,00* | ab € 8,52* | € 11,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|