Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage B4 grau transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefablage B4 grau transluzent
Briefablage B4 grau transluzent
Artikel-Nr.:
     467-#MULT10027D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     10027D
EAN/GTIN:
     9002493015111
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • DIN B4 breit für Flügelmappen etc
  • Belastbar und stabil
  • Vertikal und treppenförmig stapelbar
  • Abgeschrägte Griffleiste dient zur Beschriftung.
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
272 mm
Bruttogewicht:
0.47 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
für Format:
B4
Greifausschnitt vorhanden:
nein
Höhe:
64 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
354 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb kunststoff b4, ablagekorb, ablagekorb grau, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Multiform, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire, Stapelkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
12027D
ab € 88,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.