Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometrie-Dreieck 23cm glasklar grün hinterlegt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geometrie-Dreieck 23cm glasklar grün hinterlegt
Geometrie-Dreieck 23cm glasklar grün hinterlegt
Artikel-Nr.:
     467-#MR__723230000
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     723230000
EAN/GTIN:
     4004627232314
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
  • 2323 Geometriedreieck 22cm
  • gegenläufige Grad-Skala
  • grün hinterlegt
  • abnehmbarer Griff
  • im Etui
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.037 kg
Farbe:
glasklar
längste Seite:
220 mm
Marke:
M+R
Material:
Kunststoff
Messlänge:
23 cm
Weitere Suchbegriffe: m+r geodreieck, geo dreieck, geodreieck 23cm, 7232300, Dreieck, Schuldreieck, Zeichendreieck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,385* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,50*
€ 24,395
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,28*
€ 24,1332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,06*
€ 22,6814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,42*
€ 21,9198
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,80*
€ 21,182
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,67*
€ 21,0273
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.