Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Geodreieck Green Line 16cm glasklar grün hinterlegt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geodreieck Green Line 16cm glasklar grün hinterlegt
Geodreieck Green Line 16cm glasklar grün hinterlegt
Artikel-Nr.:
     467-#MR__723170810
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     723170810
EAN/GTIN:
     4004627237814
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
  • Geometriedreieck Green Line 16cm
  • gegenläufige Grad-Skala
  • grün hinterlegt
  • glasklar
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
längste Seite:
16 mm
Marke:
M+R
Material:
Kunststoff
Messlänge:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichendreieck 45° 16cm, zeichendreieck 45°, m+r zeichendreieck, 31708, Dreieck, Konstruktionsdreieck, Kunststoffdreieck
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,49*
ab € 0,65*
€ 0,87*
10
€ 4,99*
ab € 0,68*
€ 0,90*
Lager 467
10
€ 4,75*
ab € 0,67*
€ 0,92*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Möbius+Ruppert
711300810
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.