Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometrie-Dreieck 16cm glasklar bruchfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geometrie-Dreieck 16cm glasklar bruchfest
Geometrie-Dreieck 16cm glasklar bruchfest
Artikel-Nr.:
     467-#MR__723170300
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     723170300
EAN/GTIN:
     4004627023110
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
  • 2317 Geometriedreieck 16cm
  • bruchfest
  • gegenläufige Grad-Skala
  • türkis hinterlegt
  • transparent
  • im Etui
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.016 kg
Farbe:
glasklar
längste Seite:
160 mm
Marke:
M+R
Material:
Kunststoff
Messlänge:
16 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.