Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal Green Line schmal 30cm natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal Green Line schmal 30cm natur
Lineal Green Line schmal 30cm natur
Artikel-Nr.:
     467-#MR__711300810
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     711300810
EAN/GTIN:
     4004627113088
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
  • Hochwertiges Bürolineal
  • schmal
  • 30cm
  • aus biologisch abbaubarem Bio-Werkstoff  natur
  • geprägte Skala
Weitere Informationen:
Aufhängeloch vorhanden:
ja
Farbe:
sortiert
Länge:
310 mm
Marke:
M+R
Messlänge:
30 cm
mm-Facette auf beiden Seiten:
nein
mm-Facette farbig unterlegt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, m+r kunststofflineal 30 cm, bürolineal 30 cm, bürolineal m+r, 13008, Schülerlineal, Zeichenlineal
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,58*
€ 0,91*
1 Tag
40
10
€ 5,49*
ab € 0,61*
€ 0,92*
1 Tag
125
1
€ 5,95*
ab € 0,59*
€ 0,97*
1
€ 7,95*
ab € 0,66*
€ 1,14*
1
€ 6,95*
ab € 0,74*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
427/30
ab € 0,56*
Ähnlich
Soennecken
1821
ab € 0,33*
Ähnlich
Möbius+Ruppert
723170810
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.