Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenspitzer einfach Kunststoff schwarz/rauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dosenspitzer einfach Kunststoff schwarz/rauch
Dosenspitzer einfach Kunststoff schwarz/rauch
Artikel-Nr.:
     467-#MR__709150000
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     709150000
EAN/GTIN:
     4004627178018
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
  • 0915 QUATTRO DESIGN
  • Dosenspitzer für Bleistifte
  • einfach
  • Kunststoff-Einbauspitzer
  • schwarz/rauch
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Farbe:
schwarz
Farbe des Behälters:
rauch
Höhe:
57 mm
Lochverschluss:
nein
Marke:
M+R
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Kunststoff
Messer austauschbar:
ja
Spitzenart:
spitz-lang
Spitzer austauschbar:
nein
Tiefe:
57 mm
Verwendung für Stiftdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, dosenspitzer m+r, dosenspitzer, 7091500, Anspitzer, Behälterspitzer, Bleistiftspitzer, Spitzdose, Spitzgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
890
1
€ 5,49*
ab € 0,4974*
€ 0,9574*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,49*
€ 0,98*
1
€ 6,78*
ab € 0,52*
€ 1,00*
1
€ 6,95*
ab € 0,61*
€ 1,20*
2 Tage
911
1
€ 4,99*
ab € 0,71*
€ 1,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KUM
430
ab € 1,19*
Ähnlich
ALCO Albert
3013-11
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.