| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MOND88008658 Herst.-Nr.: 88008658 EAN/GTIN: 9003974421865 |
| |
|
| | |
| - Das Multifunktionspapier Bio Top 3
- Holzfreies, naturweißes und mattes Multifunktionspapier für Kopie, Laser, Inkjet, Fax und Duplex
- Es wird ohne optische Aufheller und aus total chlorfrei gebleichtem (TCF) Zellstoff hergestellt
- Bio Top 3 ist FSC zertifiziert (FSC-Mix), alterungsbeständig nach DIN ISO 9706 und verfügt über das EU-Umweltlabel EU-Blume
- Total chlorfrei
- Ungestrichen
- Verwendung für: Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
- Beidseitig bedruckbar
- Weissegrad: 89,5 CIE
- Papiergewicht: 80g/qm
- Packung mit 500 Blatt
Weitere Informationen: | | beidseitig bedruckbar: | ja | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Druckertyp: | Inkjet/Laser/Kopierer | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 297 mm | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | Mondi Business Paper | Packungsinhalt: | 500 Blatt | Papiergewicht: | 80 g/qm | Umweltzeichen: | FSC Mix | Weißegrad: | 89.5 CIE | Zertifikat: | FSC Mix |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, inkjetpapier a4 80 g, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Biotop, Biotop3, InkJetpapier, Papier |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,59* | € 6,59* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 6,54* | € 6,75* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 7,19* | € 7,21* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 7,31* | € 7,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,71* | € 7,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01438* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|