Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare Econ 180x120cm anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Eazycare Econ 180x120cm anthrazit
Schmutzfangmatte Eazycare Econ 180x120cm anthrazit
Schmutzfangmatte Eazycare Econ 180x120cm anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#MILT33031
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     33031
EAN/GTIN:
     4260061894826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
  • Eine erschwingliche Schmutzfangmatte für Innenbereiche und Hauseingänge mit normalem Publikumsverkehr.
  • Anwendungsbereiche: Innenbereich, Hauseingänge
  • auffälliges Zick-Zack-Design der Oberfläche (meliertes Polypropylen)
  • optimales Preis-Leistungsverhältnis
  • der Vinylrücken ist rutschfest und legt sich auf jedem Boden fest an
  • EAZYCARE ECON nimmt Schmutz sehr gut auf
  • strapazierfähig und robust
  • UV-beständig
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich/Hauseingangsbereich
Bruttogewicht:
6 kg
Farbe:
anthrazit
Farbname:
anthrazit
Höhe:
6 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Miltex
Material:
PP (Polypropylen)
Produktbreite:
120 cm
Produktlänge:
180 cm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, miltex schmutzfangmatte pp, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Staubfangmatte, Türmatte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,56*
€ 64,15*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 48,87*
€ 65,07*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 49,20*
€ 65,08*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 48,04*
€ 66,63*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 73,08*
€ 98,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
1 Stück enthält 2 m² (ab € 36,54* pro m²)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
33032
ab € 47,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.