Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare Color 60x90cm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Eazycare Color 60x90cm grün
Schmutzfangmatte Eazycare Color 60x90cm grün
Artikel-Nr.:
     467-#MILT22025
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22025
EAN/GTIN:
     4260061895236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
  • Die farbenfrohe Vielfalt der EAZYCARE COLOR trifft jeden Geschmack.
  • Für den Innenbereich und Hauseingang mit viel Publikumsverkehr.
  • Anwendungsbereiche: Innenbereich, Hauseingänge
  • verschleißfester und robuster Polyamid-Flor
  • hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
  • Farb- und Lichtechtheit
  • extrem strapazierfähiger Rücken
  • absolut rutschfest
  • der Flor besteht aus 100 % Polyamid
  • UV-beständig
  • für Haushaltswaschmaschinen und Trockner geeignet (bis 30 Grad C )
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich/Hauseingangsbereich
Bruttogewicht:
1.8000 kg
Farbe:
grün
Höhe:
9 mm
Marke:
Miltex
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Produktbreite:
60 cm
Produktlänge:
90 cm
Textilzusammensetzung:
100% Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fussbodenmatte innen, fußbodenmatte, fussbodenmatte grün, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Staubfangmatte, Türmatte
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 18,31*
€ 24,47*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,71*
€ 24,86*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 19,98*
€ 26,57*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 19,23*
€ 26,90*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,99*
€ 27,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
22026
ab € 18,35*
Ähnlich
Miltex
22021
ab € 18,16*
Ähnlich
Miltex
22023
ab € 18,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.