| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MILT16510 Herst.-Nr.: 16510 EAN/GTIN: 4260061896615 |
| | |
|
| | |
| - Feuerfeste und nachhaltige Kautschukmatte, bestehend aus zwei Lagen, speziell für den Einsatz an Schweißarbeitsplätzen.
- Anwendungsbereiche: an Schweißarbeitsplätzen, an Kommissionierungs- und Packetierplätzen
- die Deckschicht besitzt die Optik und Haptik einer Orangenschale, der Unterboden besteht aus geschäumtem Kautschuk, wodurch eine physiologisch korrekte Federung erwirkt wird
- 100 % Naturkautschuk
- lärmdämmend und senkt den Trittschallpegel in den Einsatzbereichen
- allseitig abgeschrägte Seitenränder verringern das Stolperrisiko
- isoliert gegen kalte Böden
- kann individuell angepasst werden
- die Arbeitsplatzmatte saugt sich geschmeidig und rutschsicher an den Unterboden an und legt sich nach kurzer Zeit absolut plan
- gute Rutschhemmung / R10 (DIN 51130)
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Innenbereich | Farbe: | schwarz | Höhe: | 10 mm | Marke: | Miltex | Material: | Naturkautschuk | Produktbreite: | 60 cm | Produktlänge: | 90 cm | Rutschfestigkeit (DIN 51130): | R10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,10* | € 101,40* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,79* | € 101,41* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,70* | € 101,71* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 81,48* | € 102,63* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 83,88* | € 108,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|