| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MAPEM899926 Herst.-Nr.: M899926 EAN/GTIN: 3154148999263 |
| |
|
| | |
| - Starter Set
- Anzahl der Teile: 5 Teile
- Ausführung des Inhalts des Sets: 3 Stück Black'Peps Bleistifte, 1 Stück Zenoa Radierer, 1 Stück Clean Anspitzer
- Farbe: farbig sortiert
- Blisterverpackung
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.081 kg | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Härtegrad: | Holzbleistift | Marke: | Maped | Schaftfarbe: | Holzbleistift | Stiftart: | Holzbleistift |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bleistift, Bürobleistift, Markenbleistift, Schreiblernstift, Schulbleistift, Zeichenstift |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 3,07* | € 4,51* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,01* | € 5,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|