| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MAPEM850011 Herst.-Nr.: M850011 EAN/GTIN: 3154148500117 |
| |
|
| | |
| - Bleistift Black'Peps Classic
- Ausführung der Schaftform: Dreikantform
- gespitzt
- Schaft lackiert
- aus Lindenholz mit hochwertiger Grafitmine, schnelles Erkennen des Härtegrades, durch eingefärbtes Endstück
- Minendurchmesser: 2,2 mm
- Farbe des Schaftes: dunkelgrau/orange
- Bezeichnung der Härte: HB
- Packungs-Inhalt: 3 Stück auf Blisterkarte
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | aus Lindenholz mit hochwertiger Grafitmine, schnelles Erkennen des Härtegrades, durch eingefärbtes Endstück | Bruttogewicht: | 0.014 kg | Form: | dreieckig | Härtegrad: | HB | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | ja | Marke: | Maped | Packungsinhalt: | 3 Stück | Radierer auswechselbar: | nein | Schaft lackiert: | ja | Schaftfarbe: | dunkelgrau/orange | Spitzzustand: | gespitzt | Stiftart: | Holzbleistift | Tipradierer: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |