Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer Mini Softy weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radierer Mini Softy weiß
Radierer Mini Softy weiß
Artikel-Nr.:
     467-#MAPEM511780
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M511780
EAN/GTIN:
     3154145117806
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
  • Radierer Mini Softy
  • Werkstoff: Plastik
  • für Blei- und Farbstifte
  • Verwendung für Zeichnungsträger: Papiere und Transparentpapiere
  • Radierkomfort durch geschmeidige Textur
  • Kleinformat speziell für das Schulmäppchen
  • Material der Schiebemanschette: Karton
  • Farbe: weiß
  • Größe (B x H x L): 18 x 12,5 x 39 mm
Weitere Informationen:
Breite:
17 mm
Bruttogewicht:
0.015 kg
EAN Packung:
3154145117800
EAN Palette:
3154145117807
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
11 mm
Kombiradierer:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
38 mm
Marke:
Maped
Material:
Kunststoff
Verwendung für:
Blei- und Farbstifte
Weitere Suchbegriffe: Schaumradierer, maped radierer, radier gummi, bleistift radierer, Radier, Ratzelfummel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
772
36
€ 5,49*
ab € 0,23*
€ 0,34*
Lager 467
nicht lagernd
36
€ 5,87*
ab € 0,23*
€ 0,37*
2 Tage
232
36
€ 4,99*
ab € 0,31*
€ 0,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 360 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 108000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 13,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.