Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelmesser Flex Halbkreis (180 Grad) 12cm farbig sortiert Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelmesser Flex Halbkreis (180 Grad) 12cm farbig sortiert Blister
Winkelmesser Flex Halbkreis (180 Grad) 12cm farbig sortiert Blister
Winkelmesser Flex Halbkreis (180 Grad) 12cm farbig sortiert Blister
Winkelmesser Flex Halbkreis (180 Grad) 12cm farbig sortiert Blister
Winkelmesser Flex Halbkreis (180 Grad) 12cm farbig sortiert Blister
Artikel-Nr.:
     467-#MAPEM244180
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M244180
EAN/GTIN:
     3154142441805
Suchbegriffe:
Schulwinkelmesser
Winkelmesser Schule
winkelmesser schule
  • Winkelmesser Flex
  • Ausführung der Winkelskala Teilung der Winkelskala: Halbkreis (180 Grad)
  • Ausführung der Winkelteilung: Grad-Teilung
  • stoßfest, lässt sich biegen und drehen, Skalenaufdruck mit UV-beständiger Farbe für optimale Haltbarkeit, Fadenkreuz-Markierung im Zentrum, ergonomische Haltezone, Gradanzeige in zwei Richtungen
  • Durchmesser: 12 cm
  • Farbe: blau oder grün-transparent
  • Packungs-Inhalt: in Blisterverpackung
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.012 kg
Durchmesser:
120 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Marke:
Maped
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gradmesser, Halbkreis, Halbkreis-Winkelmesser, HalbkreisWinkelmesser, Winkelmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 0,65*
€ 1,04*
1
€ 5,50*
ab € 0,66*
€ 2,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 20,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped
242180
ab € 0,48*
Zubehör
Maped
244120
ab € 0,84*
Zubehör
Maped
244030
ab € 0,76*
Zubehör
Maped
244040
ab € 1,52*
Zubehör
Maped
244421
ab € 0,90*
Zubehör
Maped
244621
ab € 0,90*
Zubehör
Maped
244069
ab € 1,17*
Zubehör
Maped
244304
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.