Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer Essentials Soft kleines Format mit Smileys farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Radierer Essentials Soft kleines Format mit Smileys farbig sortiert
Radierer Essentials Soft kleines Format mit Smileys farbig sortiert
Radierer Essentials Soft kleines Format mit Smileys farbig sortiert
Radierer Essentials Soft kleines Format mit Smileys farbig sortiert
Radierer Essentials Soft kleines Format mit Smileys farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#MAPEM112921
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M112921
EAN/GTIN:
     3154141129216
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
  • Radierer Essentials Soft
  • Produktverwendung: Blei- und Farbstifte
  • Verwendung für Zeichnungsträger: Papiere und Transparentfolien
  • effizient und weich, praktisch und lustig zugleich: kleines Format mit Smileys, für kleine Kinderhände geformtes Design
  • Material der Schiebemanschette: Kunststoff
  • Farbe: farbig sortiert
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.011 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Kombiradierer:
nein
Marke:
Maped
Material:
Kunststoff
Verwendung für:
Blei- und Farbstifte
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Schaumradierer, maped radierer, radier gummi, bleistift radierer, Radier, Ratzelfummel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
28 Tage
nicht lagernd
40
€ 5,87*
ab € 0,16*
€ 0,27*
2 Tage
200
40
€ 5,49*
ab € 0,20*
€ 0,30*
4 Tage
200
40
€ 4,99*
ab € 0,21*
€ 0,31*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.