| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#M+M_2030100 Herst.-Nr.: 2030100 EAN/GTIN: 4011001012035 |
| |
|
| | |
| - Objekt-Papierkorb
- mit umlaufendem Griffrand
- Format/Größe: Durchmesser 335/290mm
- Höhe: 430mm
- Inhalt: 33 l
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.1700 kg | Durchmesser: | 335 mm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Fassungsvermögen: | 33 l | Höhe: | 430 mm | Marke: | M+M | Material: | PP (Polypropylen) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 2 | | € 5,87* | ab € 10,03* | € 15,30* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 11,89* | € 17,44* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 14,89* | € 21,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|