Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEXMC950X2CG Herst.-Nr.: C950X2CG EAN/GTIN: 0734646227698 |
| |
|
| | |
| - Original Toner Lexmark C950X2CG
- Farbe: cyan
- Gerätetyp: C950
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1 kg | Farbe: | cyan | Farbname: | cyan | Marke: | Lexmark | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | C950X2CG |
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | C 950 DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lexmark lasertoner, lasertoner, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 139,93* | € 173,29* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 140,62* | € 173,30* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 139,81* | € 174,29* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 143,46* | € 176,78* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 147,95* | € 181,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|