Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Original Lexmark C540A1YG gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Original Lexmark C540A1YG gelb
Toner Original Lexmark C540A1YG gelb
Artikel-Nr.:
     467-#LEXMC540A1YG
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C540A1YG
EAN/GTIN:
     0734646083447
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Lexmark Toner yellow C540, 1.000 S., return
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
gelb
Farbname:
yellow
Marke:
Lexmark
max. Anzahl der Druckseiten:
1000
Originalzubehör:
ja
Rebuilt:
nein
Refill:
nein
Typbezeichnung:
C540A1YG

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 540 N; C 543 DN; C 544 DN; C 544 DTN; C 544 DW; C 544 N; C 544 Series; C 546 DTN; Optra C 540 N; Optra C 543 DN; Optra C 544 DN; Optra C 544 DTN; Optra C 544 DW; Optra C 544 N; Optra C 546 DTN; X 543 DN; X 544 DN; X 544 DTN; X 544 DW; X 544 N; X 546 DTN; X 548 DE; X 548 DTE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,50*
ab € 69,09*
€ 89,55*
€ 5,95*
ab € 69,92*
€ 90,29*
€ 4,50*
ab € 70,11*
€ 90,85*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 73,26*
€ 94,73*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 74,23*
€ 95,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
C540H1YG
ab € 38,21*
Ähnlich
Lexmark
C540A1MG
ab € 59,16*
Ähnlich
Lexmark
C540H1MG
ab € 81,82*
Ähnlich
Lexmark
C540A1KG
ab € 45,97*
Ähnlich
Lexmark
C540H1KG
ab € 64,06*
Ähnlich
Lexmark
C546U1KG
ab € 164,34*
Ähnlich
Lexmark
C540H2CG
ab € 147,12*
Ähnlich
Lexmark
C540H2YG
ab € 147,93*
Ähnlich
Lexmark
C540H2MG
ab € 147,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.