Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchbindegerät impressBind 280


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchbindegerät impressBind 280
Buchbindegerät impressBind 280
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT73880000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73880000
EAN/GTIN:
     4002432373376
Suchbegriffe:
Buchbindegerät
Buchbindesystem
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
  • Buchbindegerät impressBind 280
  • manuelles Buchbindegerät für eine einfache Anwendung
  • nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Blättern möglich
  • sichere und dauerhafte Fixierung des Schriftgutes
  • automatische Einstellung der Rückenstärke
  • mit Messeinrichtung zur Auswahl der passenden Bindemappe
  • Blattanzahl: max. 280 Seiten
  • Gewicht: 19,5 kg netto
  • für A4
  • Mappenstärke: AA-G
  • Format: 460 x 510 x 160 mm
  • Farbe: blau/silber
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Buchbindung
Breite:
460 mm
Bruttogewicht:
24 kg
Farbe:
silber/blau
Farbname:
silber/blau
für Format:
A4
Höhe:
160 mm
Marke:
Leitz
max. Anzahl Blätter je Bindevorgang:
280 Blatt
Tiefe:
510 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 4,50*
ab € 383,83*
€ 420,28*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 391,51*
€ 428,28*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,49*
€ 434,49*
€ 3,95*
ab € 434,70*
€ 472,35*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 450,46*
€ 489,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,52*
€ 582,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,13*
€ 568,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,75*
€ 542,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,47*
€ 536,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 450,46*
€ 536,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
73920095
ab € 28,82*
Zubehör
Leitz
73920001
ab € 29,07*
Zubehör
Leitz
73950095
ab € 42,39*
Zubehör
Leitz
73900095
ab € 28,65*
Zubehör
Leitz
73900001
ab € 29,10*
Zubehör
Leitz
73910095
ab € 28,21*
Zubehör
Leitz
73910001
ab € 29,07*
Zubehör
Leitz
74150095
ab € 18,33*
Zubehör
Leitz
73890000
ab € 45,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.