Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orgacolor Buchstabensignal V VE=250 Stück grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Orgacolor Buchstabensignal V VE=250 Stück grau
Orgacolor Buchstabensignal V VE=250 Stück grau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT66311000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     66311000
EAN/GTIN:
     4002432314386
Suchbegriffe:
Buchstaben-Signale
Buchstabensignale
Leuchtetiketten
Leuchtfarbenetiketten
  • Orgacolor Buchstabensignal V
  • selbstklebend
  • auf Kunstdruckpapier mit Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003) aufgedruckt und lackiert
  • die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel
  • die Farben verblassen nicht und greifen sich nicht ab
  • mit Strichcode auf der Innenseite
  • Format: 23 x 30 mm (+ 10 mm für Strichcode)
  • Inhalt: 100 Stück auf Trägerband-Streifen
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Bruttogewicht:
0.1 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
23 mm
Marke:
Leitz
Material:
Papier
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,56*
€ 19,45*
Lager 467
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,61*
€ 19,46*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,81*
€ 20,70*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 14,13*
€ 20,70*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 16,04*
€ 22,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
66101000
ab € 12,61*
Sonstiges
Leitz
66111000
ab € 13,55*
Sonstiges
Leitz
66121000
ab € 12,91*
Sonstiges
Leitz
66131000
ab € 13,51*
Sonstiges
Leitz
66141000
ab € 12,77*
Sonstiges
Leitz
66151000
ab € 12,92*
Sonstiges
Leitz
66161000
ab € 12,80*
Sonstiges
Leitz
66171000
ab € 12,85*
Sonstiges
Leitz
66181000
ab € 12,81*
Sonstiges
Leitz
66191000
ab € 12,93*
Sonstiges
Leitz
66201000
ab € 13,59*
Sonstiges
Leitz
66211000
ab € 13,59*
Sonstiges
Leitz
66221000
ab € 12,95*
Sonstiges
Leitz
66231000
ab € 12,75*
Sonstiges
Leitz
66241000
ab € 13,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.