Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Station A4 / A6 Multifunktionsgerät weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Creative Station A4 / A6 Multifunktionsgerät weiß/grau
Creative Station A4 / A6 Multifunktionsgerät weiß/grau
Creative Station A4 / A6 Multifunktionsgerät weiß/grau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT624663
Hersteller:
     Xyron
Herst.-Nr.:
     624663
EAN/GTIN:
     4049793045993
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
  • Xyron Creative Station, Multifunktionsgerät zum Kleben, Kalt-Laminieren und Magnetisieren von Aufklebern, Hinweisschildern, Magneten, Bastelarbeiten, Grußkarten, Einladungen, Dekorationen
  • Arbeitet ohne Strom, Batterien oder Hitze
  • Mit integrierter Schneidevorrichtung, für A4- und A6 Nachfüllkassetten, kindersicher und lösungsmittelfrei
  • Max. Arbeitsdicke 3,2 mm, max
  • Arbeitsbreite 215 mm
  • nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
  • Inklusive A4-Laminier-Nachfüllkassette
  • Format: 352 x 155 x 170 mm
  • CE-Zeichen
  • Farbe: weiß/grau
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
352 mm
Bruttogewicht:
2.27 kg
Farbe:
grau/weiß
Farbname:
weiß/grau
Höhe:
155 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Laminiergeschwindigkeit:
1 mm/s
Laminiersystem:
kalt
Marke:
Xyron
Material:
Kunststoff
max. Laminierformat:
A4
max. Laminierstärke:
320 mic
Tiefe:
177 mm
Weitere Suchbegriffe: Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, laminiergerät din a4 laminierbreite 230 mm, heiss laminiergerät, heiß-laminiergerät a4, 624663, Kalt, Kalt-Laminiergerät, Kalt-Laminiersystem, Kaltlamination, Kaltlaminiergerät, KaltLaminiersystem, Kaschiergerät, Klebegerät, Laminierer, Laminiersystem, Rollenlaminator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 75,23*
€ 98,40*
€ 5,50*
ab € 73,19*
€ 99,08*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 79,10*
€ 104,27*
2 Tage
841
Frei Haus
ab € 76,06*
€ 130,67*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Xyron
18644
ab € 25,08*
Zubehör
Xyron
23464
ab € 30,79*
Zubehör
Xyron
23463
ab € 30,86*
Zubehör
Xyron
23461
ab € 31,11*
Zubehör
Xyron
23462
ab € 30,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.