Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen A4 120my PP genarbt blau VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthüllen A4 120my PP genarbt blau VE=100 Stück
Sichthüllen A4 120my PP genarbt blau VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT54837
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     54837
EAN/GTIN:
     4001536548376
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktenhülle
  • Sichthülle Standard Plus
  • A4
  • oben und rechte Seite offen
  • genarbt
  • mit Greifausschnitt
  • Material: Polypropylen (PP) 0,12 mm
  • Format: 220 x 310 m
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Ausführung:
genarbt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.4 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Lochung:
keine
Marke:
Esselte
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
120 mic
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 9,99*
€ 15,82*
Lager 467
361 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,85*
€ 17,50*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 12,29*
€ 18,07*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40000035
ab € 0,204*
Ähnlich
Soennecken
1514
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.