Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen A4 115my PP genarbt VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthüllen A4 115my PP genarbt VE=100 Stück
Sichthüllen A4 115my PP genarbt VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT54832
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     54832
EAN/GTIN:
     4001536548321
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Sichthülle Standard Plus
  • A4
  • oben und rechte Seite offen
  • genarbt
  • mit Greifausschnitt
  • Material: Polypropylen (PP) 0,115 mm
  • Format: 220 x 310 mm
  • Farbe: farblos
Weitere Informationen:
Ausführung:
genarbt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.385 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
farblos
Farbname:
farblos
Lochung:
keine
Marke:
Esselte
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
115 mic
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle esselte, aktenhülle, Akten, Akten-Hülle, Aktensichthülle, Einlegehülle, Hülle, Sicht, Sicht-Hülle, Sichthülle
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
587
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,81*
€ 7,95*
1 Tag
16
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,66*
€ 8,81*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,18*
€ 9,53*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 9,17*
€ 9,57*
Lager 467
590
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,16*
€ 10,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
10843753
ab € 5,08*
Ähnlich
Herlitz
5914304
ab € 7,44*
Ähnlich
Durable
233719
ab € 0,16597*
Ähnlich
Esselte
56218
ab € 0,1231*
Ähnlich
Leitz
40000003
ab € 0,19522*
Ähnlich
ELBA
100206548
ab € 10,96*
Ähnlich
Pro Office
100810158
ab € 5,34*
Ähnlich
Soennecken
15150
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.