Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher Mini Nexxt Wow Metall 10 Blatt pink metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher Mini Nexxt Wow Metall 10 Blatt pink metallic
Locher Mini Nexxt Wow Metall 10 Blatt pink metallic
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT50601023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50601023
EAN/GTIN:
     4002432101375
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
  • Leitz NeXXt Series WOW Kleiner Locher (Metall)
  • 10 Blatt. Kleiner Metalllocher mit patentiertem Griffbereich und ultra-scharfen Lochstempeln. In Fensterschachtel.
  • Kleiner Metalllocher in moderner Farbe für den täglichen Einsatz. Handliche Größe mit patentiertem Griffbereich für mehr Komfort. Ultra-scharfe Lochstempel reduzieren den Kraftbedarf. Für die Verwendung im Büro oder unterwegs.
  • Locht bis zu 10 Blatt (80 g/qm Papier)
  • Ergonomischer Griffbereich undschärfere Lochstempel reduzieren den Kraftbedarf
  • Klar erkennbare Formatangaben und sicher einrastende Anschlagschiene sorgen für eine saubere und bündige Papierablage
  • Mit diesem Produkt in auffallender, moderner Farbe geben Sie IhremArbeitsplatz und Ihrem Zuhause einen WOW Effekt
  • Einfach zu entleerender, aufklappbarer Abfallkasten
  • GS geprüft
  • Handliches, kleines Format für den Einsatz unterwegs
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
ja
Anzahl der Lochsegmente:
2
Farbe:
pink
Farbname:
pink metallic
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Privatlocher
Marke:
Leitz
Material:
Metall
Stanzleistung:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz, bürolocher, 5060, Kleinlocher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 6,08*
€ 9,48*
2 Tage
5
€ 5,95*
ab € 6,51*
€ 10,05*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 6,44*
€ 10,07*
€ 7,95*
ab € 6,68*
€ 10,71*
€ 5,50*
ab € 7,34*
€ 12,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290023
ab € 5,20*
Ähnlich
Leitz
17270085
ab € 0,77*
Ähnlich
Leitz
60470023
ab € 5,67*
Ähnlich
Leitz
60410023
ab € 6,18*
Ähnlich
Leitz
61080023
ab € 12,09*
Ähnlich
Leitz
60420023
ab € 7,28*
Ähnlich
Leitz
60450023
ab € 14,11*
Ähnlich
Leitz
60430023
ab € 10,32*
Ähnlich
Leitz
60440023
ab € 11,34*
Ähnlich
Leitz
52161023
ab € 9,56*
Ähnlich
Leitz
52291023
ab € 12,22*
Ähnlich
Leitz
52571023
ab € 5,29*
Ähnlich
Leitz
52581023
ab € 4,74*
Ähnlich
Leitz
53611023
ab € 5,83*
Ähnlich
Leitz
52263023
ab € 3,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.