Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher Nexxt Style Metall 30 Blatt arktik weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürolocher Nexxt Style Metall 30 Blatt arktik weiß
Bürolocher Nexxt Style Metall 30 Blatt arktik weiß
Bürolocher Nexxt Style Metall 30 Blatt arktik weiß
Bürolocher Nexxt Style Metall 30 Blatt arktik weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT50060004
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50060004
EAN/GTIN:
     4002432107339
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
  • Bürolocher NeXXt Style, Metall, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, mit gebürsteter Metall-Oberfläche und Silber als Kontrastfarbe, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster
  • Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultrascharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
  • Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30
  • Material: Metall
  • GS-Zeichen
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
ja
Anzahl der Lochsegmente:
2
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Bürolocher
Marke:
Leitz
Material:
Metall
Stanzleistung:
3 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
€ 5,95*
ab € 9,63*
€ 14,27*
Lager 467
27
€ 5,87*
ab € 9,95*
€ 14,71*
1 Tag
27
€ 5,49*
ab € 9,95*
€ 14,72*
2 Tage
4
€ 2,90*
ab € 10,21*
€ 15,04*
€ 7,95*
ab € 10,27*
€ 15,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52540004
ab € 4,12*
Zubehör
Leitz
55620004
ab € 14,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.