Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzhefter A4 1/1 Vorderdeckel blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlitzhefter A4 1/1 Vorderdeckel blau
Schlitzhefter A4 1/1 Vorderdeckel blau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT37460035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37460035
EAN/GTIN:
     4002432307050
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Schlitz-Hefter
Schlitzhefter
  • Einhakhefter
  • mit ganzem Vorderdeckel und zwei Drahtfedern zum Festklemmen an der Ordnermechanik
  • Vorderdeckel mit Organisationsdruck
  • für kaufmännische Heftung
  • aus 250 g/qm Manilakarton (RC)
  • für A4
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
238 mm
Bruttogewicht:
0.05 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Höhe:
305 mm
Marke:
Leitz
Material:
Karton
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Papiergewicht:
250 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: leitz einhakhefter blau, einhak hefter, einhakhefter leitz, 3746, 37460035, Einhängehefter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
50
€ 5,87*
ab € 0,99*
€ 1,35*
50
€ 5,50*
ab € 0,99*
€ 1,38*
1 Tag
58
1
€ 5,49*
ab € 1,0338*
€ 1,8638*
2 Tage
58
1
€ 4,99*
ab € 1,09*
€ 1,96*
1
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 67,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37460011
ab € 1,00*
Ähnlich
Leitz
37460055
ab € 0,92*
Ähnlich
Leitz
37460025
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.