Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ösenhefter, 1/1 Vorderdeckel, A4, kfm.- oder Amtsheftung, Manilakarton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ösenhefter, 1/1 Vorderdeckel, A4, kfm.- oder Amtsheftung, Manilakarton, blau
Ösenhefter, 1/1 Vorderdeckel, A4, kfm.- oder Amtsheftung, Manilakarton, blau
Ösenhefter, 1/1 Vorderdeckel, A4, kfm.- oder Amtsheftung, Manilakarton, blau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT37420035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37420035
EAN/GTIN:
     4002432306893
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Leitz Ösenhefter, ganzer Vorderdeckel. Für kaufmännische- oder Amtsheftung, mit Organisationsdruck. Mit 8-cm-Lochung, geöst. Material: Manilakarton (RC) 250 g/qm. Format: für A4, 238 x 305 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
Amtsheftung oder kaufmannische Heftung
Ausführung des Vorderdeckels:
ganz
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Karton
Flächenmasse des Papiers:
250
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
238
Höhe:
305
Farbe:
blau
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
50
€ 4,45*
ab € 0,57*
€ 0,63*
5 Tage
k.A.
50
€ 4,50*
ab € 0,6316*
€ 0,6916*
50
€ 3,90*
ab € 0,67*
€ 0,71*
1
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,76*
50
€ 4,80*
ab € 0,71*
€ 0,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
351507B
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG