Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A4 Wolkenmarmor 50mm rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ordner A4 Wolkenmarmor 50mm rot
Ordner A4 Wolkenmarmor 50mm rot
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT36062
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     36062
EAN/GTIN:
     5902812360622
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ordner Standard
  • mit Hebelmechnik
  • mit Schlitzen
  • mit Griffloch
  • mit Kantenschutz
  • mit aufgeklebtem Rückenschild
  • Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert
  • Rücken mit farbigem Papier überzogen
  • Format: für A4
  • 318 x 287 mm,
  • Rückenbreite: 50 mm
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Werte ergänzt (Quelle PBSeasy)
Blattformat:
A4
Breite:
318 mm
Bruttogewicht:
0.48 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Greifloch:
ja
Höhe:
285 mm
Importdatum:
2018-01-11 00:00:00.000
Kantenschutz:
ja
Marke:
Esselte
Material:
Pappe
Material der Kaschierung außen:
Papier
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Motiv:
Wolkenmarmor
Rückenbreite:
50 mm
Rückenschild:
geklebt
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
nein
Umweltzeichen:
Blauer Engel, FSC
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikate und Zulassungen:
ohne
Zertifikat:
Blauer Engel, FSC
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, briefordner 5 cm, Ordner, Schlitz, Schlitz-Ordner, SchlitzOrdner, Standard, StandardOrdner, Wolkenmarmor, Wolkenmarmor-Ordner, WolkenmarmorOrdner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 74,00*
€ 74,50*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 81,00*
€ 81,00*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,50*
€ 88,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,25*
€ 88,36
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 74,00*
€ 88,06
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10140
ab € 19,05*
Zubehör
Herma
10155
ab € 6,72*
Zubehör
Herma
5093
ab € 6,51*
Zubehör
Herma
5091
ab € 6,50*
Zubehör
Herma
5094
ab € 6,60*
Zubehör
Herma
5092
ab € 6,61*
Zubehör
Herma
4283
ab € 15,60*
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.