Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT20270075 Herst.-Nr.: 20270075 EAN/GTIN: 4002432304301 |
| |
|
| | |
| - Pendelleitkarte
- mit integriertem Feststeller und Steg-Ausbildungen zum Aufschieben des lose beiliegenden Reiters 50 mm
- 3 unterschiedliche Reiterpositionen möglich: vorstehend, überstehend längs oder überstehend quer
- Lieferung mit Schildchen A-Z und blanko
- Material: Kunststoff
- Format: 68 x 227 mm
- Farbe: braun
Weitere Informationen: | | Breite: | 227 mm | Bruttogewicht: | 0.03 kg | Farbe: | braun | Farbname: | braun | Höhe: | 68 mm | Marke: | Leitz | Material: | Kunststoff | Registraturtyp: | Pendelregistratur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2027, Pendelregister, Pendelregistratur |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 4,61* | € 5,97* | | | | | | | | 25 | | € 5,50* | ab € 4,65* | € 6,25* | | | | Lager 467 | | | | 25 | | € 5,87* | ab € 4,77* | € 6,25* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,59* | € 7,43* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,97* | € 8,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 156,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|