Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT20130025 Herst.-Nr.: 20130025 EAN/GTIN: 4002432304110 |
| |
|
| | |
| - Combi-Pendelhefter
- für kaufmännische Heftung
- für die geheftete Ablage von Einzelakten
- mit Heftfalz aus hochwertiger Pappe und fest eingezacktem Aufreihband 80 mm
- Material: Manilakarton (RC) 320 g/qm
- für A4
- Farbe: rot
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.073 kg | Farbe: | rot | Farbname: | rot | Heftungsart: | kaufm. Heftung | Marke: | Leitz | Material: | Karton | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Papiergewicht: | 320 g/qm | Registraturtyp: | Pendelregistratur | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 56 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 54,464* | € 72,634* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 56,21* | € 76,45* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 58,00* | € 79,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1242* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|