Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4+ Tauenpapier 20-tlg. blanko grau VE=5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Register A4+ Tauenpapier 20-tlg. blanko grau VE=5 Stück
Register A4+ Tauenpapier 20-tlg. blanko grau VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT12203085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12203085
EAN/GTIN:
     4002432331338
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Ordner-Register
Ordnerregister
  • Papierregister Blanko
  • A4+
  • mit Lochverstärkung des 1. Blattes und Tabenverstärkung
  • mit Liniendruck auf dem 1. Blatt und 8 cm Lochung
  • Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC)
  • Blattanzahl: 20
  • Format: 240 x 300 mm
  • Inhalt: 5 Stück
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
VE=5 Stück
Blattanzahl:
20 Blatt
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.693 kg
Deckblatt:
ja
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
300 mm
Lochung:
2-fach
Marke:
Leitz
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Taben:
blanko
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 14
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 89,22*
€ 124,30*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,10655*
€ 134,07655*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,30*
€ 147,917
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,76*
€ 144,8944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,48*
€ 139,8012
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,27*
€ 119,3213
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 97,13*
€ 115,5847
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,22*
€ 106,1718
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 17,844* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10155035
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.