Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Plastik Eco mit Schlitzen A4 breit blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner Plastik Eco mit Schlitzen A4 breit blau
Ordner Plastik Eco mit Schlitzen A4 breit blau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT11255
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     11255
EAN/GTIN:
     5902812112559
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Esselte Ordner Plastik Eco, mit Hebelmechnik
  • mit Schlitzen, ohne Griffloch, ohne Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild
  • Material: Einband mit Polypropylen-Folie kaschiert
  • Format: für A4, 318 x 290 mm, Rückenbreite: 75 mm
  • FSC-zertifiziert
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
290 mm
Bruttogewicht:
0.414 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Greifloch:
nein
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
Esselte
Material:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung außen:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
75 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Schlitze vorhanden:
nein
Sichttasche am Rücken:
ja
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikate und Zulassungen:
ohne
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, akten-ordner din a 4 blau, standard ordner, standardordner blau, Farbordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, Pappordner, Plastik, Plastik-Ordner, PlastikOrdner, Ringordner, Schlitz, Schlitz-Ordner, Schulordner
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 3,98*
€ 5,31*
8 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,49*
ab € 4,66*
€ 6,10*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 106,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.