Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Active Solid 82mm hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner Active Solid 82mm hellblau
Ordner Active Solid 82mm hellblau
Ordner Active Solid 82mm hellblau
Ordner Active Solid 82mm hellblau
Ordner Active Solid 82mm hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT10471030
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10471030
EAN/GTIN:
     4002432114573
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Leitz Qualitäts-Ordner Active Solid breit, mit patentierter 180Grad-Präzisionsmechanik
  • 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten
  • Ablegen auch auf der linken Seite möglich
  • GS-geprüft
  • Am Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage, CDs und Visitenkarten, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug
  • Ohne Schlitze und Kantenschutz
  • Gewölbter Rücken mit Griffloch
  • Mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild
  • In Duo-Optik
  • Material: Polyfoam, 2,8 mm
  • Format: für A4, 318 x 312 mm, Rückenbreite: 82 mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage und Utensilien, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug, mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild
Blattformat:
A4
Breite:
312 mm
Bruttogewicht:
0.51 kg
Farbe:
hellblau
Farbname:
hellblau
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung außen:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung innen:
PP (Polypropylen
Mechaniktyp:
180 Grad Mechanik
Motiv:
Solid, in Duo-Optik
Rückenbreite:
82 mm
Rückenschild:
geklebt
Schlitze vorhanden:
nein
Sichttasche am Rücken:
nein
Verschluss:
Gummizug
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, leitz kunststoffordner a4 blau, standard ordner, leitz standard-ordner, 1047, Büro, BüroOrdner, Farb, Farb-Ordner, FarbOrdner, Hebelordner, Kunststoff, KunststoffOrdner, Ordner
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,82*
€ 6,84*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,70*
€ 6,85*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,86*
€ 6,94*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,77*
€ 7,92*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,67*
€ 8,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 34,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,68*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.