Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankordner 233x144x35mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bankordner 233x144x35mm weiß
Bankordner 233x144x35mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT10020001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10020001
EAN/GTIN:
     4002432365302
Suchbegriffe:
Bank-Ordner
Bankordner
Kontoauszugsordner
Postscheckordner
  • Ordner Bank, für Kontoauszüge, mit 2-Ringmechanik, 20 mm
  • Ohne Schlitze, ohne Griffloch, ohne Kantenschutz, mit Aufschrift BANK auf dem Rücken
  • Material: Einband mit Polypropylen-Folie kaschiert
  • Format: 233 x 144 mm
  • Rückenbreite: 35 mm
  • Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Aufschrift Bank
Blattformat:
23,3x14,4cm
Breite:
144 mm
Bruttogewicht:
0.464 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Füllhöhe:
20 mm
Greifloch:
nein
Höhe:
233 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung außen:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
Ring- Reißmechanik
Rückenbreite:
35 mm
Rückenschild:
ohne
Schlitze vorhanden:
nein
Sichttasche am Rücken:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 3,11*
€ 4,60*
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,11*
€ 4,62*
1 Tag
2
1
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 5,59*
1
€ 4,95*
ab € 3,99*
€ 6,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 27,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
10020035
ab € 3,14*
Ähnlich
Leitz
10020095
ab € 3,15*
Ähnlich
Leitz
10020099
ab € 18,35286*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.